| |
|
| Artikel-Nr.: 415-facomATCL.2A2PB Herst.-Nr.: ATCL.2A2PB EAN/GTIN: 3662424105388 |
| |
|
| | |
| facom PROTWIST® 3 in 1 Handgriff mit Multibit-Ratsche u. Bit-Set 28-tlg. Poduktbeschreibung: - SPEED: Ratschenfunktion für schnellere Aufgabenerledigung
- POWER: T-Griff-Funktion zum Entfernen schwieriger Schrauben
- KOMPAKT: Stubby Schraubendreher für enge Bereiche
- ergonomischer Griff aus Bi-Material für komfortables und zuverlässiges Schrauben
- hochwertige 45-Zahn-Ratsche = schnelles Schrauben, Genauigkeit, Stärke und Langlebigkeit
- 3-Positionen-Funktion: Verschrauben, Lösen und Feststellen
- sehr geringes Rückstellmoment der Klinge
- Aufbewahrung im Griff für sechs zusätzliche 25-mm-Bits (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Sechskant - 1/4" Antrieb
- Bits werden in einem kompakten, hochfesten und chemikalienbeständigen Polyamid-Koffer geliefert
LIeferumfang: - ATCL.2: 3 in 1 Handgriff mit Multibit-Ratsche
- 28 Bits der Serie 1, Antrieb 1/4`` L 25 mm: 3 Bits für Schlitz-Schrauben: ES.134,5T - ES.136,5T - ES.148T / 6 Bits für Phillips®-Schrauben: EP.101T(x2) - ES.102T(x3) - ES.103T / 6 Bits für Pozidriv®-Schrauben: ED.101T(x2) - ED.102T(x3) - ED.103T / 4 Bits 6-fach Sechskant: EH.103 - EH.104 - EH.105 - EH.106 / 9 Bits für Torx®-Schrauben: EX.110 - EX.115 - EX.120(x2) - EX.125(x2) - EX.130(x2) - EX.140
- Bithalter: EF.6P1
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,42 kg | Typ: | Bithalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit satz, Bithalter, Facom, Halter, Klingen-Bithalter, Klingenhalter, Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 58,66* | € 81,82* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,70* | € 82,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,36* | € 92,80* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,30* | € 97,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|