| |
|
| Artikel-Nr.: 415-facom603F Herst.-Nr.: 603F EAN/GTIN: 3148518450546 |
| |
|
| | |
| facom Metallsägebogen mit automatischer Spannungskontrolle des Blattes auf 110 kg für einen optimalen und dauerhaften Schnitt. Produktbeschreibung: - Aluminiumsägebogen: bietet eine bessere Leistung, erhält eine konstante Sägeblattspannung aufrecht und ergibt eine höhere Präzision
- ergonomischer Griff: weniger Vibrationen, geringerer Kraftaufwand, größere Stabilität, Bi-Material
- um 360° schwenkbares Sägeblatt (8 Blattstellungen)
- Sägeblattspannung: 11 kg
- Einschnittkapazität: konstant 100 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 145 mm | Gewicht: | 0,863 kg | Länge: | 440 mm | Typ: | Metallsäge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,39* | € 44,13* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,73* | € 44,34* | | | | Lager 415 | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 34,23* | € 46,54* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 35,28* | € 51,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 37,96* | € 51,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 232,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|