Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locheisen-Sortiment Wartung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locheisen-Sortiment „Wartung Zoll
Locheisen-Sortiment „Wartung Zoll
Artikel-Nr.:
     415-facom245.J2A
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     245.J2A
EAN/GTIN:
     3148519333459
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
Henkellocheisen-Satz

facom Locheisen-Sortiment Wartung zum Ausschneiden kreisrunder Dichtungen.

Lieferumfang:

  • Schneidbereich: Durchmesser des Schraublochers: 3 - 4 - 6 - 8- 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 -26 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 mm / Durchmesser des Zirkels: 44 bis 420 mm
  • Anstech-Hilfe: 245A.C1
  • im Kunststoffkasten BP.109 in Kunststoffeinlage PL.99A
Weitere Informationen:
Breite:
234 mm
Gewicht:
3,7 kg
Höhe:
72 mm
Länge:
478 mm
Weitere Suchbegriffe: Locheisen-Satz, Locheisensatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, facom locheisen, henkellocheisen, allgemeine Werkzeuge, Facom, Locheisen-Sortiment, Standard, Wartung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 243,64*
€ 279,24*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,45*
€ 279,36*
Frei Haus
ab € 245,69*
€ 283,77*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,18*
€ 297,16*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,94*
€ 329,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,29*
€ 391,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,77*
€ 369,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 302,81*
€ 360,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 294,84*
€ 350,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,53*
€ 323,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,93*
€ 318,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,94*
€ 308,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
245.J1A
ab € 123,85*
Ähnlich
Facom
MOD.U306
ab € 308,82*
Ähnlich
Facom
U.232J2PB
ab € 78,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.