Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 1/2 TORX®, mit Bohrung, ELORA-3245-TTX 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll TORX®, mit Bohrung, ELORA-3245-TTX 50
Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll TORX®, mit Bohrung, ELORA-3245-TTX 50
Artikel-Nr.:
     415-elo3245020501000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     3245020501000
EAN/GTIN:
     4022989340874
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX

Der Schraubendreher-Einsatz 1/2" ELORA-3245-TTX mit Bohrung in der Abtriebsspitze ist bestens für für Innen-TORX®-Sicherheitsschrauben geeignet.

Produktbeschreibung:

  • verchromt, poliert
  • gerändelt
  • Halter aus ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
  • Innenvierkant nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Klinge aus ELORA-Vanadium Sonderstahl, brüniert
  • TORX®= reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2 Zoll Vierkant
Gewicht:
73 g
Größe:
T 50
Länge:
55 mm
Norm ISO:
ISO 1174
Typ:
Schraubendreher-Einsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
172
1
€ 8,00*
ab € 9,76*
€ 14,19*
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 10,46*
€ 16,76*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 33,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000912146000
ab € 2,74*
Zubehör
Elora
0000912146001
ab € 20,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.