Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo3070000205200 Herst.-Nr.: 3070000205200 EAN/GTIN: 4022989085270 |
| |
|
| | |
| Für Innen-TORX®-Sicherheitsschrauben ist der Impact-Schraubendreher-Einsatz 1/4" mit Bohrung ELORA-3070-TTX hervorrangen einsetzbar. Produktbeschreibung: - ELORA-Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381
- Außensechskantantrieb nach DIN 3126 C 6,3, ISO 1173
- TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Weitere Informationen: | | Antrieb: | 1/4 Zoll Sechskant | Ausführung: | schlagfest | Gewicht: | 4,6 g | Größe: | T 20 | Länge: | 26 mm | Norm ISO: | ISO 1173-C | Typ: | Torx-Bit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 1,79* | € 2,69* | | | | Lager 415 | | | | 7 | | € 19,95* | ab € 2,05* | € 3,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 23,87* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|