Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo1569000751000 Herst.-Nr.: 1569000751000 EAN/GTIN: 4022989213734 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Genauigkeitsklasse 00
- langer Schenkel mit beidseitiger Haarmesskante
- Messflächen geläppt
- hochfester Stahl, ganz gehärtet
- DIN 875
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 60 g | Schenkellänge: | 75 x 50 mm | Typ: | Haarwinkel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 35,10* | € 47,09* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 37,60* | € 55,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|