Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank ELORA-1100L leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugschrank ELORA-1100L leer
Werkzeugschrank ELORA-1100L leer
Werkzeugschrank ELORA-1100L leer - Produktbild
Artikel-Nr.:
     415-elo1100520001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1100520001000
EAN/GTIN:
     4022989075172
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank

Produktbeschreibung:

  • zweitürig
  • abschließbar
  • mit 2 Schubladen
  • ELORA-gelb lackiert
  • aus Stahlblech

Produktdaten:

  • Volumen: 1110 l
  • Breite: 650 mm
  • Höhe: 1000 mm
  • Tiefe: 290 mm

Der Werkzeugschrank wird serienmäßig ohne Werkzeug ausgeliefert. Folgende Sortimente können jedoch mit dazu bestellt werden:

  • Werkzeugsortiment WS-1M 64 teilig, elo0000500101000
  • Werkzeugsortiment WS-2M 90 teilig, elo0000500201000
  • Werkzeugsortiment WS-3M 86 teilig, elo0000500301000
  • Werkzeugsortiment WS-4M 137 teilig, elo0000500401100
  • Werkzeugsortiment WS-5M 146 teilig, elo0000500501100
  • Werkzeugsortiment WS-1A 64 teilig, elo0000600101000
  • Werkzeugsortiment WS-2A 89 teilig, elo0000600301000
  • Werkzeugsortiment WS-3A 86 teilig, elo0000600301000
  • Werkzeugsortiment WS-4A 133 teilig, elo0000600401100
  • Werkzeugsortiment WS-5A 151 teilig, elo0000600501100.
Weitere Informationen:
Breite:
690 mm
Gewicht:
26 kg
Höhe:
1000 mm
Typ:
Werkzeugschrank
Weitere Suchbegriffe: werkzeugschrank 2 schubladen, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 1000mm höhe, Aufbewahrung, Elora, Schrank, Schwingtüren-Schrank, Schwingtürenschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
Frei Haus
ab € 463,44*
€ 549,20*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,14*
€ 653,31*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,31*
€ 777,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,88*
€ 768,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,52*
€ 709,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,63*
€ 648,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,14*
€ 595,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000600401101
ab € 875,48*
Zubehör
Elora
0000500401101
ab € 844,89*
Zubehör
Elora
0000500501100
ab € 1.202,73*
Zubehör
Elora
0000600501100
ab € 1.247,81*
Zubehör
Elora
0000600101000
ab € 408,91*
Zubehör
Elora
0000500101000
ab € 397,08*
Zubehör
Elora
0000600301000
ab € 726,77*
Zubehör
Elora
0000500301000
ab € 732,49*
Zubehör
Elora
0000600201000
ab € 599,89*
Zubehör
Elora
0000500201000
ab € 593,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.