Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0910000002100 Herst.-Nr.: 0910000002100 EAN/GTIN: 4022989074502 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Kreuzschlitzschrauben
- Klinge brüniert
- schlagfester Griff mit Aufhängeloch
- ELORA-Nr. 910PH-0 ELORA-Chrom-Vanadium 73MoV52 / 1.2381, sonst ELORA-Chrom-Vanadium 59CrV4 / 1.2242
- VDE isoliert bis 1.000V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge
- Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH
Weitere Informationen: | | Ausführung: | VDE | Gewicht: | 32 g | Größe: | PH 0 | Klingenlänge: | 60 mm | Länge: | 140 mm | Norm ISO: | ISO 8764 | Typ: | Kreuzschlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 2,36* | € 3,57* | | | | Lager 415 | | | | 6 | | € 19,95* | ab € 2,54* | € 4,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 24,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|