Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0900016102100 Herst.-Nr.: 0900016102100 EAN/GTIN: 4022989074199 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Schlitzschrauben
- Klinge brüniert
- schlagfester Griff mit Aufhängeloch
- bis ELORA-Nr. 900IS-100 ELORA-Chrom-Vanadium 73MoV52 / 1.2381, sonst ELORA-Chrom-Vanadium 59CrV4 / 1.2242
- VDE isoliert bis 1.000V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge
- Schneide nach DIN ISO 2380-1
Weitere Informationen: | | Ausführung: | VDE | Gewicht: | 270 g | Klingenbreite: | 10 mm | Klingenlänge: | 200 mm | Klingenstärke: | 1,6 mm | Länge: | 325 mm | Norm ISO: | ISO 2380 | Typ: | Schlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 10,50* | € 15,17* | | | | Lager 415 | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 11,30* | € 17,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 35,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|