Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroniker-Schraubendreher ELORA-600-IS 4,0 x 150 Schlitz 0,8 x 4,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektroniker-Schraubendreher ELORA-600-IS 4,0 x 150 Schlitz 0,8 x 4,0 mm
Elektroniker-Schraubendreher ELORA-600-IS 4,0 x 150 Schlitz 0,8 x 4,0 mm
Elektroniker-Schraubendreher ELORA-600-IS 4,0 x 150 Schlitz 0,8 x 4,0 mm - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-elo0600040151000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0600040151000
EAN/GTIN:
     4022989646716
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Produktbeschreibung:

  • für Schlitzschrauben
  • mattverchromte Klinge mit zusätzlich beschichteter Klingenspitze
  • 2-Komponentengriff, drehbare Endkappe mit rutschfester Mikro-Oberfläche
  • Klinge aus ELORA-Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl 73MoV5 / 1.2381
Weitere Informationen:
Gewicht:
31 g
Klingenbreite:
4 mm
Klingenlänge:
150 mm
Klingenstärke:
0,8 mm
Länge:
243 mm
Typ:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
666
1
€ 8,00*
ab € 3,09*
€ 4,65*
Lager 415
unbekannt
5
€ 19,95*
ab € 3,32*
€ 5,26*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.