Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0480003401000 Herst.-Nr.: 0480003401000 EAN/GTIN: 4022989050643 |
| |
|
| | |
| Die Bremsfederzange ELORA-480-340 mit beweglicher Kralle ist besonders geeignet beiaufgeklebten Bremsbelägen. Zum Aus- und Einhängen der Bremsbacken-Rückholfedernin Trommelbremsen ist die Bremsfederzange auch zu verwenden. Produktbeschreibung: - vernickelt, Schenkel mit schwarzen PVC-Griffhüllen
- Chrom-Vanadium 59CrV4 / 1.2242
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 535 g | Länge: | 340 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auswuchtgewichtzange, Elora, KFZ-Zangen, Türfederzange, Türverkleidungslösezange, Zangen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 37,16* | € 49,79* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 39,87* | € 59,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|