Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0464002001100 Herst.-Nr.: 464002001100 EAN/GTIN: 4022989049524 |
| |
|
| | |
| Die QUATROLIT®-Zündkerzenstecker-Zangen ELORA-464-200 BI ist einsetzbar für schwer abziehbare Kerzenstecker. Produktbeschreibung: - mit angebogenem Auge
- matt verchromt
- rutschfeste QUATROLIT®-2K-Griffschutzhüllen
- ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503
Weitere Informationen: | | Ausführung: | matt verchromt | Gewicht: | 247 g | Länge: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abklemmzange, Elora, KFZ-Zangen, Kolbenringzange, QUATROLIT®-Glühkerzenstecker-Zange, QUATROLIT®-Leckölzange, QUATROLIT®-Zündkerzenstecker-Zangen, Schlauchklemmenzange, Ventilfeder-Tellerzange, Zangen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 21,84* | € 30,38* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 25,18* | € 38,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|