Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUATROLIT®-Leckölzange ELORA-411 mit 2K-Griffhüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QUATROLIT®-Leckölzange ELORA-411 mit 2 Komponenten-Griffhüllen
QUATROLIT®-Leckölzange ELORA-411 mit 2 Komponenten-Griffhüllen
Artikel-Nr.:
     415-elo0411000001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     411000001000
EAN/GTIN:
     4022989109488
Suchbegriffe:
Leckölzange

Die QUATROLIT®-Leckölzange ELORA-411 ist zum Abziehen und Aufstecken von Kraftstoff-Rücklaufleitungen an Einspritzdüsen und Verteilern zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • flachrund, 90° abgewinkelt
  • mit Brennerloch und Seitenschneider
  • matt verchromt
  • mit QUATROLIT®-2K-Griffschutzhüllen
  • ELORA Vergütungsstahl C45 / 1.0503
Weitere Informationen:
Gewicht:
234 g
Länge:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: Elora, Lecköl-Zange, Ölzangen, Zangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.