Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0400000050000 Herst.-Nr.: 0400000050000 EAN/GTIN: 4022989048329 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zum Einschlagen in Stahl
- 9 Ziffern von 0 – 9
- in stabilen Kunststoffdosen
Produktdaten: - Schrifthöhe: 5 mm
- Schaft: 8 x 65 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 295 g | Schrifthöhe: | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 8,05* | € 11,73* | | | | Lager 415 | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 9,10* | € 14,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Sätze ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|