Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0389002005100 Herst.-Nr.: 0389002005100 EAN/GTIN: 4022989048220 |
| |
|
| | |
| Zum Schneiden für gehärteten Stahldraht und Pianodraht (Zugfestigkeit 2300 N/mm²) ist Kraftseitenschneider Profi-Classic ELORA-389 zu vewenden. Produktbeschreibung: - hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand
- maximale Standzeit durch induktive Zusatzhärtung
- Schneidenhärte: 63-65 HRC
- geschliffen mit tauchisolierten roten Griffen
- ELORA-Vergütungsstahl C60 / 1.0601
Pianodraht-Ø: - ELORA-389-170: 2,0 mm
- ELORA-389-200: 2,5 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 260 g | Länge: | 200 mm | Norm ISO: | ISO 5749 | Typ: | Seitenschneider |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 18,17* | € 25,50* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 19,49* | € 30,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|