|  |
 |
| Artikel-Nr.: C2QM2-0389002005100 Herst.-Nr.: 0389002005100 EAN/GTIN: 4022989048220 |
| |
|
|  |  |
 | Ausführung: hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand maximale Standzeit durch induktive Zusatzhärtung Schneidenhärte: 63-65 HRC für gehärteten Stahldraht, Pianodraht (Zugfestigkeit 2300 N/mm²) geschliffen mit tauchisolierten roten Griffen ELORA-Vergütungsstahl C60 / 1.0601 nach DIN ISO 5749 Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 260 g | mittelharter Draht bis Ø: | 3,0 mm | Pianodraht bis Ø: | 2,5 mm | Länge: | 200 mm | 8 Zoll |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |