Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0286000046000 Herst.-Nr.: 0286000046000 EAN/GTIN: 4022989045915 |
| |
|
| | |
| Das Rundlocheisen ELORA-286 ist zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi und anderen weichen Werkstoffen bestens zu verwenden. Produktbeschreibung: - geschmiedet, Schneide gehärtet und geschliffen
- Schaft rot lackiert
- Vergütungsstahl
- nach DIN 7200, Form B
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 4 mm | Gewicht: | 35 g | Länge: | 110 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 1,89* | € 2,80* | | | | Lager 415 | | | | 7 | | € 19,95* | ab € 2,02* | € 3,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 23,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|