Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0285000246000 Herst.-Nr.: 0285000246000 EAN/GTIN: 4022989044833 |
| |
|
| | |
| Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi und anderen weichen Werkstoffen ist das Henkellocheisen ELORA-285 einsetzbar. Produktbeschreibung: - geschmiedet, Schneide gehärtet und geschliffen
- Schaft rot lackiert
- innen leicht konisch zum einfachen Entfernen der Ausschnitte
- Vergütungsstahl
- nach DIN 7200, Form A
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 24 mm | Gewicht: | 340 g | Länge: | 165 mm | Typ: | Henkellocheisen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 14,73* | € 20,96* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 15,94* | € 24,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|