Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägebogen ELORA-257-50 mit glasfaserverstärktem Kunststoffhandgriff 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallsägebogen ELORA-257-50 mit glasfaserverstärktem Kunststoffhandgriff 250 mm
Metallsägebogen ELORA-257-50 mit glasfaserverstärktem Kunststoffhandgriff 250 mm
Artikel-Nr.:
     415-elo0257000507000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0257000507000
EAN/GTIN:
     4022989042686
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen

Der Metallsägebogen ELORA-257 ist verwendbare für Stiftsägeblätter und Stiftsägekordeln mit 150 mm Länge.

Produktbeschreibung:

  • Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff
  • Sägebogen aus verzinktem Stahl
  • Ausladung: 50 mm

Lieferumfang:

  • Stiftsägeblatt ELORA-Nr. 257-S
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Länge:
250 mm
Typ:
Metallsäge
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, eisensäge 150mm, bügelsäge, Elora, Metallsägeblätter, Sägen, Stiftsägeblätter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
185
1
€ 8,00*
ab € 8,81*
€ 12,88*
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 9,48*
€ 15,05*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0257000006000
ab € 0,49*
Zubehör
Elora
0257000146000
ab € 0,40*
Zubehör
Elora
0257000326000
ab € 0,64*
Zubehör
Elora
0257000506000
ab € 1,06*
Zubehör
Elora
0257000003000
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.