Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0216100082000 Herst.-Nr.: 216100082000 EAN/GTIN: 4022989040156 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - lange Ausführung
- verchromt und polierte Schäfte
- mit 2 Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
- Chrom-Vanadium 31 CrV 3, W.-Nr. 1.2208
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 65 g | Länge: | 210 mm | Schlüsselweite: | 5/32 Zoll | Typ: | 6-kant Steckschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel (Zoll), 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kant steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 5,52* | € 8,00* | | | | Lager 415 | | | | 3 | | € 6,95* | ab € 5,93* | € 9,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 28,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|