Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0214010231000 Herst.-Nr.: 0214010231000 EAN/GTIN: 4022989038986 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - verchromt, poliert
- mit Kunststoff-Quergriff mit Aufhängeloch
- Chrom-Vanadium 31 CrV 3, W.-Nr. 1.2208
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 140 g | Länge: | 230 mm | Schlüsselweite: | 10 mm | Typ: | 6-kant Steckschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, T-Griff, sechskant-steckschlüssel 10mm quergriff, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, elora rohrsteckschlüssel mit griff |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 5,44* | € 7,90* | | | | Lager 415 | | | | 3 | | € 6,95* | ab € 5,85* | € 9,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 28,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|