Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0213020080000 Herst.-Nr.: 0213020080000 EAN/GTIN: 4022989111481 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - verchromt, poliert
- mit 2 Komponenten-Griff rutschfest und mit Aufhängeloch
- begrenztes Drehmoment
- flexibel
- verchromt
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 150 g | Länge: | 250 mm | Schlüsselweite: | 8 mm | Typ: | 6-kant Steckschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 13,94* | € 19,81* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 14,97* | € 23,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|