Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrohr-Schere ELORA-182-26, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoffrohr-Schere ELORA-182-26, 200 mm
Kunststoffrohr-Schere ELORA-182-26, 200 mm
Artikel-Nr.:
     415-elo0182000260000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0182000260000
EAN/GTIN:
     4022989107941
Suchbegriffe:
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Schlauchschere

Die Kunststoffrohr-Schere ELORA-182 ist mit 1 INOX Klinge PTFE beschichtet, daher bestens geeignet für Kunststoffrohr und Verbundrohr. Außderdem noch für PE-, PP-, PVC-, PVDF, PB- und VPE-Rohre und Schläuche zu vewenden.

Produktbeschreibung:

  • für saubere, rechtwinklige Schnitte
  • Magnesium Druckguss
  • für Rohre bis Ø: 0 - 26 mm / 0-1"
Weitere Informationen:
Gewicht:
278 g
Länge:
200 mm
Typ:
Rohrschere
Weitere Suchbegriffe: kunststoffschere 26mm, kunststoffrohrschere, Elora, Kunststoffrohr-Schere, Rohrwerkzeuge, Verbundrohr Schneideschere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
€ 8,00*
ab € 25,11*
€ 34,38*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,90*
€ 40,65*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0182000006100
ab € 2,13*
Zubehör
Elora
0182400420000
ab € 20,80*
Zubehör
Elora
0182400630000
ab € 38,45*
Zubehör
Elora
0182000420000
ab € 50,08*
Zubehör
Elora
0182000630000
ab € 70,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.