Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0177003506100 Herst.-Nr.: 0177003506100 EAN/GTIN: 4022989031437 |
| |
|
| | |
| Zum Abziehen von Kugellagern, Zahnrädern usw. ist der Abzieher ELORA-177 zu verwenden. Produktbeschreibung: - 3-armig
- schwere, geschmiedete Ausführung
- verzinkt, Spindel brüniert
- Vergütungsstahl
- Spannweite: 50 - 350 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8300 g | Schlüsselweite: | 22 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 166,33* | € 203,35* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 178,60* | € 241,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|