Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0159130193000 Herst.-Nr.: 0159130193000 EAN/GTIN: 4022989105725 |
| |
|
| | |
| Besonders geeignet für Schrauben an schwer zugänglichen Stellen ist der Kugelkopf-Winkelschraubendreher ELORA-159KUA, aber auch für Innensechskantschrauben. Produktbeschreibung: - maximaler Schwenkwinkel 30°
- Kugelkopfprofil am langen Schenkel
- vernickelt
- Chrom-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 133 g | Länge: | 200 mm | Norm ISO: | ISO 2936 | Schlüsselweite: | 3/8 Zoll | Typ: | Winkel-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 2,84* | € 4,29* | | | | Lager 415 | | | | 5 | | € 19,95* | ab € 3,05* | € 4,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|