Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siphonzange ELORA-138


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siphonzange ELORA-138
Siphonzange ELORA-138
Artikel-Nr.:
     415-elo0138000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0138000000000
EAN/GTIN:
     4022989026167
Suchbegriffe:
Connectorzange
Rohrgreifzange
Siphonzange
Syphongreifzange

Zum Lösen und Anziehen von Rohrschraubverbindungen mit runden Überwurfmuttern ab Ø 25 mm ist die Siphonzange ELORA-138 zu verwenden. Sowie zum Lösen und Anziehen von Schraubsteckern (z.B. Canon-Connectoren).

Produktbeschreibung:

  • gesenkgeschmiedet, mit aufgelegtem Gelenk, 4-fach verstellbar
  • gezahnte Greifbacken, Backenbreite 10 mm
  • verchromt, mit PVC-tauchisolierten Griffen
  • ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV3 / 1.2208
  • Spannweite: 80 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
280 g
Länge:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Syphonzange, connectorzange elora, connectorzange, connectorzange 230 mm, Elora, Schonbacken, Siphon-Zange, Zangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.