Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieladegerät automatisch MULTICHARGER 20300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterieladegerät automatisch MULTICHARGER 20300
Batterieladegerät automatisch MULTICHARGER 20300
Artikel-Nr.:
     415-elmag56034
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     56034
EAN/GTIN:
     9004853560347
Datenblatt
Suchbegriffe:
14120
14225
20300
Automodelle

Viele Automodelle und Maschinen sind serienmäßig mit einer Kalziumbatterie (Ca-Ca) ausgestattet. Hier sind die leistungsstarken Ladegeräte Multicharger 14225 und Multicharger 20300 genau richtig, denn sie verfügen über einen Modus, der speziell zu die Ca-Ca-Technologie und zur Batterie-Regeneration entwickelt wurde. Beide sind überdies mit Hochleistungs-Betriebsarten zu 12V-Blei-Säure-Batterien ausgestattet.

Produktbeschreibung:

  • zu Laden, Ladeerhaltung und Stromversorgung 10 A
  • zu 12V-Blei-Säure-Batterien Bauart Nass (WET-PB), MF, GEL, AGM und 12V-Kalzium-Batterien Ca-Ca
  • Batterie Ladekapazität: 20-200 Ah (normale Ladung) - 20-300 Ah (Erhaltunsladung)
  • Ladestrom: max. 10 A
  • 3 Betriebsarten – So mmer-Modus, Winter--AGM-Modus zu Aufladung in Kälte und Ca-Ca--Regenerations-Modus -16V Boost-Ladung)
  • auch als Netzteil 10 A zur Stromversorgung verwendbar
  • Eingangsspannung: ~220-240VAC 50-60 Hz
  • Eingangsleistung: 175 W
  • Ladeschlussspannung: 14,4 ± 0,25VDC
  • aufladbare Batterien - AGM: 14,7 ± 0,25VDC
  • Kalzium-Batterien: 16,0 ± 0,25VDC
  • Mindestspannung 12 V Batterien: 14,4-14,7-16,0VDC
  • Ladestrom: 10 A ± 10 %
  • Schutzklasse: II
  • Batterieart: 12V WET-MF-GEL-AGM- Ca-Ca
  • Batteriekapazität 12 V normal: 20-200 Ah
  • Batteriekapazität 12 V - Erhaltungsladung: 20-300 Ah
  • Mindest-Batteriespannung: 4 V
  • Polykarbonatgehäuse: Ja
  • min. -max. Umgebungstemperatur: -10 °C bis + 40 °C
  • max Reichweite ab Steckdose: 3,50 m
  • Netz-/Anschluss-/Ladekabel: 1,75-1,25 - je 0,5 m

Lieferumfang:

  • Ladekabel mit Polklemmen
  • Batterieösen Ø 6,4 mm
  • Bordnetzstecker 12VDC
Weitere Informationen:
Breite:
102 mm
Gewicht:
0,85 kg
Höhe:
57 mm
Länge:
243 mm
Schutzklasse:
IP 65
Typ:
Batterieladegerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 116,97*
€ 144,33*
5 Tage
10
€ 4,90*
ab € 118,15*
€ 144,86*
4 Tage
10
€ 7,90*
ab € 145,00*
€ 145,00*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 121,72*
€ 149,22*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 132,24*
€ 178,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,31*
€ 212,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,52*
€ 206,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,19*
€ 201,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
56032
ab € 97,56*
Ähnlich
ELMAG
56030
ab € 57,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.