Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatisches Batterieladegerät 12 V. MULTICHARGER 20300 max. 10 A.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Automatisches Batterieladegerät 12 V. MULTICHARGER 20300
Automatisches Batterieladegerät 12 V. MULTICHARGER 20300
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     6ER3V-56034
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     56034
EAN/GTIN:
     9004853560347
  • Wie Multicharger 14120, jedoch für 12V-Blei-Säure-Batterien Bauart Nass (WET/PB), MF, GEL, AGM und 12V-Kalzium-Batterien Ca/Ca
  • Batterie-Ladekapazität
    20-200Ah (normale Ladung)
    20-300Ah (Erhaltunsladung)
  • Ladestrom max. 10A
  • 3 Betriebsarten – Sommer-Modus, Winter-/AGM-Modus für Aufladung in Kälte und Ca/Ca-/Regenerations-Modus /16V Boost-Ladung)
  • Auch als Netzteil 10A zur Stromversorgung verwendbar
  • Inkl. Ladekabel mit Polklemmen, Batterieösen Ø 6,4 mm & Bordnetzstecker 12VDC
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
~220-240VAC 50 Hz
Eingangsleistung:
175 W
Ladeschlussspannung:
14,4±0,25 VDC
aufladbare Batterien / AGM:
14,7±0,25 VDC
Kalzium-Batterien:
16,0±0,25 VDC
Mindestspannung 12 V Batterien:
14,4/14,7/16,0 VDC
Ladestrom:
10 A
Schutzart:
65 IP
Schutzklasse:
II
Batterieart:
12 WET/MF/GEL/AGM / Ca/Ca V
Batteriekapazität 12 V normal:
20 - 200 Ah
Batteriekapazität 12 V - Erhaltungsladung:
20 - 300 Ah
Mindest-Batteriespannung:
4 V
Polykarbonatgehäuse:
Ja
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Reichweite ab Steckdose max.:
3.5 m
Netz-/Anschluss-/Ladekabel:
1,75/1,25/ je 0,5 m
Abmessungen:
243x102x57 mm
Gewicht:
0.85 kg
Gesamtgewicht mit Verpackung:
1.19 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Viele Automodelle und Maschinen sind serienmäßig mit einer K
Einsatzbeispiele:
- Laden<br/>- Ladeerhaltung<br/>- Stromversorgung 10A
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 116,61*
€ 143,09*
5 Tage
10
€ 4,90*
ab € 117,94*
€ 144,46*
Lager 6ER3V
10
€ 7,90*
ab € 145,00*
€ 145,00*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 121,91*
€ 149,37*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 121,42*
€ 158,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6ER3V
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,00*
€ 172,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6ER3V
Versand: Lager 6ER3V
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6ER3V
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
56032
ab € 96,90*
Ähnlich
ELMAG
56030
ab € 57,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.