Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag55041 Herst.-Nr.: 55041 EAN/GTIN: 9004853550416 |
| | |
|
| | |
| Batterie Test- und Ladegeräte der Serie EUROCHARGE von ELMAG bieten alles was der anspruchsvolle Anwender von einem Ladegerät erwartet. Die integrierte Batterie-Ladezustandsanzeige mittels LED's informiert i mmer über den aktuellen Ladezustand der angeschlossenen Batterie sowie den Ladefortschritt. Das Verpolen und dadurch Beschädigen der Fahrzeugbatterie hat ein Ende. Das verfügt über einen Verpolungsschutz welcher die Ladespannung erst frei gibt, wenn die Batterie korrekt angeschlossen ist. Bei falschem Anschluss wird sofort der Verpolungsschutz ausgelöst. Bei diesem wird der Ladevorgang vollautomatisch durchgeführt. Nach Beendigung der Ladung schaltet das Gerät automatisch in den FLOATING PROCESS wodurch das Gerät im Erhaltungsladebetrieb weiterarbeit und hier verbleiben kann. 365 Tage im Jahr - 24 h - optimal zu Fahrzeugüberwinterung, Oldtimer usw. Produktbeschreibung: - zu 12 Volt Batterien geeignet
- Sicherung gegen Verpolung und Überhitzung
- Spannung: 12 Volt
- Batteriekapazität: 30 - 120 Ah
- Nass: ja
- Gel: ja
- Ladestufen: 2
- Ladestrom: 3,5 - 7 A
- Sicherung: 15 A
Weitere Informationen: | | Breite: | 115 mm | Gewicht: | 2,9 kg | Höhe: | 285 mm | Länge: | 165 mm | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Batterieladegerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Starthilfe, Starthilfegerät, starthilfe, 120Automatic, 60, Batterie-Ladezustandsanzeige, BatterieladegerätEurocharger, Elmag, Fahrzeugbatterie, Verpolungsschutz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 98,10* | € 98,10* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 78,39* | € 99,79* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,44* | € 99,96* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,63* | € 105,09* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 88,76* | € 120,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|