Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Winkelschlagschrauber EPS 95 Composit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Winkelschlagschrauber EPS 95 Composit
Druckluft-Winkelschlagschrauber EPS 95 Composit
Artikel-Nr.:
     415-elmag44706
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44706
EAN/GTIN:
     9004853447068
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber

Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech-Produkte zu Handwerk, Gewerbe und Industrie, aber auch zu private Werkstätten und Garagen.

Produktbeschreibung:

  • mit 70 mm Kopfhöhe inkl. Vierkant
  • stoßfestes Composit-Gehäuse
  • sehr leicht und handlich
  • Drehschalter zu Rechts- und Linkslauf mit 2 Leistungsstufen (Rechtslauf)
  • umbo-Schlagwerk
  • Abluft durch den Handgriff
  • Aufnahme: 1/2"
  • Lös-/Anziehmoment: 244 - 300 Nm
  • Luftbedarf: 350 l/min
  • Luftanschluss: 1/4"
  • Vibration: 4,8 m/s
  • Schalldruckpegel: 97 dB(A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
7500 U/min
Gewicht:
1,8 kg
Länge:
341 mm
max. Betriebsdruck:
6,3 bar
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-WinkelschlagschrauberEPS, Druckluftwerkzeug, Elmag, Gewerbe, Handwerk, Industrie, Industrie-Schlagschrauber
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 242,01*
€ 284,31*
€ 4,90*
ab € 249,32*
€ 292,36*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 239,11*
€ 292,99*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,73*
€ 310,37*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,10*
€ 352,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,76*
€ 419,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,61*
€ 408,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 335,02*
€ 398,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,87*
€ 361,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,69*
€ 337,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,10*
€ 326,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42905
€ 41,82*
Zubehör
ELMAG
43912
€ 11,77*
Zubehör
ELMAG
43911
€ 8,26*
Zubehör
ELMAG
43910
€ 7,00*
Zubehör
ELMAG
43913
€ 23,79*
Zubehör
ELMAG
42904
€ 195,11*
Zubehör
ELMAG
42900
€ 45,03*
Zubehör
ELMAG
42902
€ 44,84*
Zubehör
ELMAG
42903
€ 54,93*
Zubehör
ELMAG
42901
€ 77,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.