Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Winkel-Schlagschrauber 1/2' EPS 95 Composit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Winkel-Schlagschrauber 1/2'
DL-Winkel-Schlagschrauber 1/2'
Artikel-Nr.:
     C6014-44706
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44706
EAN/GTIN:
     9004853447068
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
elmag druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber
  • Winkelschlagschrauber mit 70 mm Kopfhöhe inkl. Vierkant
  • Stoßfestes Composit-Gehäuse
  • Sehr leicht und handlich
  • Drehschalter für Rechts-/Linkslauf mit 2 Leistungsstufen (Rechtslauf)
  • Jumbo-Schlagwerk
  • Abluft durch den Handgriff
Weitere Informationen:
Aufnahme:
1/2 Zoll
Max. Lösedrehmoment:
244 N·m
Max. Anziehdrehmoment:
300 N·m
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftbedarf:
350 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Drehzahl:
7000 UpM
Vibration:
4.8 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
97 dB(A)
Länge:
341 mm
Gewicht:
1.8 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
Leistungsreduzierung:
Für das vorsichtige Anziehen von Schraubenverbindungen, z.B.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,00*
€ 332,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,29*
€ 315,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,66*
€ 304,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,61*
€ 294,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42905
ab € 28,03*
Zubehör
ELMAG
43912
ab € 8,14*
Zubehör
ELMAG
43911
ab € 5,23*
Zubehör
ELMAG
43913
ab € 15,64*
Zubehör
ELMAG
43910
ab € 4,43*
Zubehör
ELMAG
42904
ab € 145,75*
Zubehör
ELMAG
42900
ab € 30,41*
Zubehör
ELMAG
42902
ab € 30,38*
Zubehör
ELMAG
42903
ab € 37,19*
Zubehör
ELMAG
42901
ab € 58,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.