Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag43909 Herst.-Nr.: 43909 EAN/GTIN: 9004853439094 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: kombiniert- Zuluftschlauch: 75 cm
- Abluftschlauch: 70 cm
Weitere Informationen: | | passend für: | EPS 160 RL, EPS 310 | Typ: | Druckluftschlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abluftschlauch, Druckluft-Drehgelenk, Elmag, Ersatznadel, Federzug-Balancer, Haltefeder, Nadelhalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,52* | € 35,01* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,49* | € 35,30* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,11* | € 41,15* | | | | Lager 415 | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 30,38* | € 42,46* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 35,93* | € 46,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 84,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|