Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 564-26, ohne Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 564-26, ohne Schlauch
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 564-26, ohne Schlauch
Artikel-Nr.:
     415-elmag43467
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43467
EAN/GTIN:
     9004853434679
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Robuste und kompakte ELMAG®-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen.

Produktbeschreibung:

  • ATEX-Kennzeichnung IIB 2GD c T4 T135°C X
  • zu Wasser (max. 130° C)
  • zu Druckluft, Wasser (max. 130°C)
  • geeignet zu Innen und Außen (korrosionsgeschützt),? Reinigung, Bewässerung, Baugewerbe und Industrie
  • robust und kompakt
  • Trommel und Halterung aus Edelstahl AISI 304
  • Drehgelenk aus Edelstahl AISI 304
  • Viton-Dichtung
  • schwenkbare Konsole 40° links-rechts
  • max. Arbeitsdruck: 150 bar

    Technische Daten:

    • elmag43461 - ohne Schlauch, Eingang und Ausgang IG 1"
    • elmag43467 - ohne Schlauch, Eingang und Ausgang 1/2"
  • Weitere Informationen:
    Ausführung:
    ohne Schlauch
    Material:
    Edelstahl AISI 304
    max. Betriebsdruck:
    150 bar
    Typ:
    Schlauchaufroller
    Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, Elmag, flüssigeMedien, gasförmigenMedien, IndustrieAtex
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.795,66*
    € 1.876,68*
    12 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.629,26*
    € 1.876,69*
    € 4,90*
    ab € 1.796,62*
    € 1.876,71*
    Lager 415
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 1.836,54*
    € 2.117,65*
    15 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.037,31*
    € 2.117,77*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 415
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.117,65*
    € 2.520,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.084,73*
    € 2.480,83
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 2.032,61*
    € 2.418,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.949,29*
    € 2.319,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.836,54*
    € 2.185,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 415
    Versand: Lager 415
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 19,95*
    ab € 28,00*
    € 6,95*
    ab € 270,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43024
    ab € 350,48*
    Ähnlich
    ELMAG
    44015
    ab € 398,83*
    Ähnlich
    ELMAG
    43468
    ab € 2.089,46*
    Ähnlich
    ELMAG
    43461
    ab € 1.720,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.