Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller '430/30' für Wasser 130°C, 200bar, ohne Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE Schlauchaufroller '430/30' - ohne Schlauch
INDUSTRIE Schlauchaufroller '430/30' - ohne Schlauch
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-44015
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44015
EAN/GTIN:
     9004853440151
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
    Weitere Informationen:
    Max. Arbeitsdruck:
    200 bar
    Anschluss Eingang:
    IG 3/8'
    Anschluss Ausgang:
    IG 1/2'
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    ELMAG-Aufroller:
    Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
    Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
    ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
    Ausführung::
    - Trommel/Halterung: lackierter Stahl<br/>- Drehgelenk: Edel
    Einsatzgebiet::
    - Hochdruckreinigung<br/>- Landwirtschaft<br/>- Reinigung<br
    Serienmäßig::
    - schwenkbare Konsole 40° links/rechts
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 407,72*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 463,49*
    € 551,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 461,02*
    € 548,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 440,43*
    € 524,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 427,41*
    € 508,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 407,72*
    € 485,19
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43024
    ab € 354,27*
    Ähnlich
    ELMAG
    43468
    ab € 2.296,47*
    Ähnlich
    ELMAG
    43461
    ab € 1.894,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.