Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 432-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 432-21
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 432-21
Artikel-Nr.:
     415-elmag43451
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43451
EAN/GTIN:
     9004853434518
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Robuste und kompakte ELMAG®-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen.

Produktbeschreibung:

  • ATEX-Kennzeichnung IIB 2GD c T4 T135°C X
  • zu Wasser (max. 130° C)
  • zu Druckluft, Wasser (max. 130°C)
  • geeignet zu Innen und Außen (korrosionsgeschützt), Reinigung, Bewässerung, Baugewerbe und Industrie
  • robust und kompakt
  • Trommel und Halterung aus Edelstahl AISI 304
  • Drehgelenk aus Edelstahl AISI 304
  • Viton-Dichtung
  • serienmäßig: schwenkbare Konsole 40° links-rechts
  • serienmäßig: Schlauchzuleitung 60 cm (ausgenommen Modelle ohne Schlauch)

    Technische Daten:

    • elmag43450 - ohne Schlauch, Eingang und Ausgang IG 1/2"
    • elmag43451 - 1/2", 12,7x18,5 mm, Eingang IG 1/2", Ausgang AG 1/2", 10 m
    • elmag43452 - 1/2", 12,7x18,5 mm, Eingang IG 1/2", Ausgang AG 1/2", 15 m
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Edelstahl AISI 304
    max. Betriebsdruck:
    100 bar
    Typ:
    Schlauchaufroller
    Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, Elmag, flüssigeMedien, gasförmigenMedien, IndustrieAtex
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 858,67*
    € 941,90*
    13 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 771,77*
    € 941,91*
    € 4,90*
    ab € 852,89*
    € 941,93*
    Lager 415
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 875,48*
    € 1.061,29*
    15 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.053,78*
    € 1.150,15*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 415
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.061,29*
    € 1.262,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.040,26*
    € 1.237,91
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 1.014,25*
    € 1.206,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 957,23*
    € 1.139,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 889,67*
    € 1.058,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 875,48*
    € 1.041,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 415
    Versand: Lager 415
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 19,95*
    ab € 28,00*
    € 6,95*
    ab € 270,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43450
    ab € 684,04*
    Ähnlich
    ELMAG
    43453
    ab € 891,56*
    Ähnlich
    ELMAG
    43457
    ab € 1.548,53*
    Ähnlich
    ELMAG
    43456
    ab € 1.116,29*
    Ähnlich
    ELMAG
    43431
    ab € 1.654,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.