Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 4430-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 4430-14
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 4430-14
Artikel-Nr.:
     415-elmag43134
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43134
EAN/GTIN:
     9004853431340
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Robuste und kompakte ELMAG®-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen.

Produktbeschreibung:

  • ATEX-Kennzeichnung IIB 2GD c T4 T135°C X
  • zu Druckluft - Wasser (max. 70°C)
  • geeignet zu Werkstätten (KFZ, LKW), Landwirtschaft, Betrieb von Druckluftwerkzeugen, Montagebetrieb und Hochdruckreinigung
  • robust und kompakt
  • Trommel aus ABS-Kunststoff und Halterung aus lackiertem Stahlschwarzer Gummi-Schlauch mit verzinkten Stahlanschlüsse
  • Viton-Dichtung
  • schwenkbare Konsole 40° links-rechts
  • Schlauchzuleitung: 60 cm
  • Schlauchdimension: 1/2"
  • Schlauchdimension: 12,7 x 20 mm
  • Schlauchlänge: 10 m
  • Anschluss Eingang: IG 1/2"
  • Anschluss Ausgang: IG 1/2"
  • Weitere Informationen:
    Material:
    ABS-Kunststoff - lackierter Stahl
    max. Betriebsdruck:
    20 bar
    Typ:
    Schlauchaufroller
    Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, Elmag, flüssigeMedien, gasförmigenMedien, IndustrieAtex
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 452,10*
    € 507,26*
    7 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 440,33*
    € 507,27*
    € 4,90*
    ab € 448,99*
    € 507,29*
    Lager 415
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 455,71*
    € 568,52*
    6 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 698,64*
    € 769,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 415
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 568,52*
    € 676,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 556,01*
    € 661,65
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 542,11*
    € 645,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 508,67*
    € 605,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 471,54*
    € 561,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 455,71*
    € 542,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 415
    Versand: Lager 415
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 19,95*
    ab € 28,00*
    € 6,95*
    ab € 270,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43130
    ab € 305,56*
    Ähnlich
    ELMAG
    43132
    ab € 440,69*
    Ähnlich
    ELMAG
    43133
    ab € 491,30*
    Ähnlich
    ELMAG
    43135
    ab € 350,52*
    Ähnlich
    ELMAG
    43136
    ab € 511,28*
    Ähnlich
    ELMAG
    43137
    ab € 588,86*
    Ähnlich
    ELMAG
    43138
    ab € 321,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.