Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller '4430/30' für Wasser 130°C, 200bar - ohne Schlauch 'ABS-Kunststofftrommel'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE Schlauchaufroller '4430/30' - ohne Schlauch
INDUSTRIE Schlauchaufroller '4430/30' - ohne Schlauch
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43135
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43135
EAN/GTIN:
     9004853431357
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
    Weitere Informationen:
    Max. Arbeitsdruck:
    200 bar
    Anschluss Eingang:
    IG 3/8'
    Anschluss Ausgang:
    IG 1/2'
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    ELMAG-Aufroller:
    Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
    Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
    ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
    Ausführung::
    - Trommel/Halterung: ABS-Kunststoff / lackierter Stahl<br/>-
    Einsatzgebiet::
    - Werkstätten (KFZ, LKW), Landwirtschaft<br/>- Betrieb von D
    Serienmäßig::
    - schwenkbare Konsole 40° links/rechts
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 354,26*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 408,82*
    € 486,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 407,58*
    € 485,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 390,60*
    € 464,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 373,26*
    € 444,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 354,26*
    € 421,57
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43130
    ab € 305,15*
    Ähnlich
    ELMAG
    43132
    ab € 452,12*
    Ähnlich
    ELMAG
    43133
    ab € 501,84*
    Ähnlich
    ELMAG
    43134
    ab € 452,11*
    Ähnlich
    ELMAG
    43136
    ab € 523,72*
    Ähnlich
    ELMAG
    43137
    ab € 603,06*
    Ähnlich
    ELMAG
    43138
    ab € 322,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.