Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 4430-10 ohne Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 4430-10 ohne Schlauch
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 4430-10 ohne Schlauch
Artikel-Nr.:
     415-elmag43130
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43130
EAN/GTIN:
     9004853431302
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Robuste und kompakte ELMAG®-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen.

Produktbeschreibung:

  • ATEX-Kennzeichnung IIB 2GD c T4 T135°C X
  • zu Druckluft - Wasser (max. 70°C)
  • geeignet zu Werkstätten (KFZ, LKW), Landwirtschaft, Betrieb von Druckluftwerkzeugen, Montagebetrieb und Hochdruckreinigung
  • robust und kompakt
  • Trommel aus ABS-Kunststoff und Halterung aus lackiertem Stahl
  • Drehgelenk aus Messing
  • schwarzer Gummi-Schlauch mit verzinkten Stahlanschlüsse
  • Viton-Dichtung
  • schwenkbare Konsole 40° links-rechts
  • Anschluss Eingang: IG 1/2"
  • Anschluss Ausgang: IG 1/2"
  • Weitere Informationen:
    Ausführung:
    ohne Schlauch
    Material:
    ABS-Kunststoff - lackierter Stahl
    max. Betriebsdruck:
    20 bar
    Typ:
    Schlauchaufroller
    Weitere Suchbegriffe: elmag schlauchabroller, schlauch trommel, schlauchtrommel 20 bar, Elmag, flüssigeMedien, gasförmigenMedien, IndustrieAtex
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,90*
    ab € 313,74*
    € 360,47*
    12 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 317,58*
    € 363,81*
    12 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 333,20*
    € 380,05*
    Lager 415
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 305,14*
    € 389,03*
    Preise: Lager 415
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 389,03*
    € 462,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 386,71*
    € 460,18
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 377,05*
    € 448,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 352,11*
    € 419,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 324,87*
    € 386,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 305,14*
    € 363,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 415
    Versand: Lager 415
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 19,95*
    ab € 28,00*
    € 6,95*
    ab € 270,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43132
    ab € 448,88*
    Ähnlich
    ELMAG
    43133
    ab € 500,50*
    Ähnlich
    ELMAG
    43134
    ab € 451,75*
    Ähnlich
    ELMAG
    43135
    ab € 355,32*
    Ähnlich
    ELMAG
    43136
    ab € 522,27*
    Ähnlich
    ELMAG
    43137
    ab € 604,75*
    Ähnlich
    ELMAG
    43138
    ab € 323,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.