Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 534-31, Schlauchlänge 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 534-31
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 534-31
Artikel-Nr.:
     415-elmag43045
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43045
EAN/GTIN:
     9004853430459
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Robuste und kompakte ELMAG®-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen.

Produktbeschreibung:

  • ATEX-Kennzeichnung IIB 2GD c T4 T135°C X
  • zu Wasser (max. 130° C)
  • zu Wasser (max. 130°C)
  • geeignet zu Hochdruckreinigung, Küchen, Lebensmittel-Industrie, Schlachthöfe, Sanitär, Restaurants
  • beständig gegen tierische und pflanzliche Fette
  • robust und kompakt
  • Trommel und Halterung aus Edelstahl AISI 304
  • Drehgelenk aus Edelstahl AISI 304
  • Viton-Dichtung
  • serienmäßig: schwenkbare Konsole 40° links-rechts
  • serienmäßig: Schlauchzuleitung 60 cm
  • blauer Hygieneschlauch abriebfest (keine Schlieren), fett- und ölbeständig, Anschlüsse aus Edelstahl AISI 304

    Technische Daten:

    • elmag43045 - 3/8", 9,5x17 mm, Eingang IG 3/8", Ausgang AG 3/8", 20 m
    • elmag43542 - 3/8", 9,5x17 mm, Eingang IG 3/8", Ausgang AG 3/8", 25 m
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Edelstahl AISI 304
    max. Betriebsdruck:
    200 bar
    Typ:
    Schlauchaufroller
    Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 20m, schlauch trommel, elmag schlauchabroller, Elmag, flüssigeMedien, gasförmigenMedien, IndustrieAtex
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.412,69*
    € 1.535,10*
    € 4,90*
    ab € 1.411,67*
    € 1.535,11*
    12 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.429,50*
    € 1.542,49*
    Lager 415
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 1.450,46*
    € 1.733,06*
    Preise: Lager 415
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.733,06*
    € 2.062,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.700,20*
    € 2.023,24
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 1.657,70*
    € 1.972,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.565,22*
    € 1.862,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.459,06*
    € 1.736,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.450,46*
    € 1.726,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 415
    Versand: Lager 415
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 19,95*
    ab € 28,00*
    € 6,95*
    ab € 270,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43111
    ab € 401,91*
    Ähnlich
    ELMAG
    43113
    ab € 483,86*
    Ähnlich
    ELMAG
    43116
    ab € 657,23*
    Ähnlich
    ELMAG
    43047
    ab € 1.910,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.