Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller '430/40' für Öle, Frostschutzmittel, ohne Schlauch, 150 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE Schlauchaufroller '430/40' - ohne Schlauch
INDUSTRIE Schlauchaufroller '430/40' - ohne Schlauch
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43111
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43111
EAN/GTIN:
     9004853431111
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
    Weitere Informationen:
    Max. Arbeitsdruck:
    150 bar
    Anschluss Eingang:
    IG 1/2'
    Anschluss Ausgang:
    IG 1/2'
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    ELMAG-Aufroller:
    Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
    Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
    ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
    Ausführung::
    - Trommel/Halterung: Lackierter Stahl<br/>- Drehgelenk: Stah
    Einsatzgebiet::
    - Maschinen-Betankung, Werkstätten, Wartungsbetriebe, Landwi
    Serienmäßig::
    - schwenkbare Konsole 40° links/rechts (ausgenommen Serie 56
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 402,22*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 461,17*
    € 548,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 459,67*
    € 547,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 440,05*
    € 523,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 421,21*
    € 501,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 402,22*
    € 478,64
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43113
    ab € 494,51*
    Ähnlich
    ELMAG
    43116
    ab € 666,75*
    Ähnlich
    ELMAG
    43045
    ab € 1.411,67*
    Ähnlich
    ELMAG
    43047
    ab € 1.910,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.