Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 534-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 534-21
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 534-21
Artikel-Nr.:
     415-elmag43040
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43040
EAN/GTIN:
     9004853430404
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Robuste und kompakte ELMAG®-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen.

Produktbeschreibung:

  • ATEX-Kennzeichnung IIB 2GD c T4 T135°C X
  • zu Wasser (max. 130° C)
  • zu Wasser (max. 130°C)
  • geeignet zu Hochdruckreinigung, Küchen, Lebensmittel-Industrie, Schlachthöfe, Sanitär, Restaurants
  • beständig gegen tierische und pflanzliche Fette
  • robust und kompakt
  • Trommel und Halterung aus Edelstahl AISI 304
  • Drehgelenk aus Edelstahl AISI 304
  • Viton-Dichtung
  • serienmäßig: schwenkbare Konsole 40° links-rechts
  • serienmäßig: Schlauchzuleitung 60 cm
  • blauer Hygieneschlauch abriebfest (keine Schlieren), fett- und ölbeständig, Anschlüsse aus Edelstahl AISI 304

    Technische Daten:

    • elmag43040 - 1/2", 12,7x18,5 mm, Eingang IG 1/2", Ausgang AG 1/2", 20 m
    • elmag43532 - 1/2", 12,7x18,5 mm, Eingang IG 1/2", Ausgang AG 1/2", 25 m
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Edelstahl AISI 304
    max. Betriebsdruck:
    100 bar
    Typ:
    Schlauchaufroller
    Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 20m, schlauch trommel, elmag schlauchabroller, Elmag, flüssigeMedien, gasförmigenMedien, IndustrieAtex
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 1.416,85*
    € 1.502,93*
    € 4,90*
    ab € 1.415,35*
    € 1.502,94*
    4 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 1.429,27*
    € 1.510,01*
    Lager 415
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 1.442,74*
    € 1.693,01*
    7 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 1.633,28*
    € 1.723,21*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 415
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.693,01*
    € 2.014,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.658,40*
    € 1.973,50
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 1.616,95*
    € 1.924,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.542,67*
    € 1.835,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.450,80*
    € 1.726,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.442,74*
    € 1.716,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 415
    Versand: Lager 415
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 19,95*
    ab € 28,00*
    € 6,95*
    ab € 270,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43540
    ab € 1.155,48*
    Ähnlich
    ELMAG
    43533
    ab € 2.116,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.