Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl "534/21", für Druckluft u. Heißwasser 130°C, 20 m, 1/2", 100 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INDUSTRIE
INDUSTRIE
Artikel-Nr.:
     1039H-975943040
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43040
EAN/GTIN:
     9004853430404
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl "534/21", für Druckluft u. Heißwasser 130°C, 20 m, 1/2", 100 bar

für Druckluft u. Wasser 130°C, 20 m, 1/2', 100bar

Für Druckluft / Wasser (max. 130°C)
Trommel / Halterung: Edelstahl AISI 304
Drehgelenk: Edelstahl AISI 304
Schlauchmaterial: Blauer Hygieneschlauch, abriebfest (keine Schlieren), fett- und ölbeständig, Anschlüsse aus Edelstahl AISI 304
Dichtung: Viton
Arbeitsdruck max.: 100 bar
Schlauchdimension: 1/2' (12,7 x 18,5 mm)
Anschluss Eingang: IG 1/2'
Anschluss Ausgang: AG 1/2'
Einsatzgebiet:- Hochdruckreinigung- Küchen, Lebensmittel-Industrie, Schlachthöfe, Sanitär, Restaurants- Beständig gegen tierische und pflanzliche Fette
Serienmäßig mit schwenkbarer Konsole 40° links/rechts und 60 cm Schlauchzuleitung

Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 20m, schlauch trommel, elmag schlauchabroller, INDUSTRIE, Edelstahl, 534/21, für
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.409,34*
€ 1.505,70*
€ 4,90*
ab € 1.413,39*
€ 1.505,71*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.428,65*
€ 1.512,78*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.448,43*
€ 1.695,78*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 1.641,56*
€ 1.725,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.725,98*
€ 2.053,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.703,59*
€ 2.027,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.658,79*
€ 1.973,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.643,86*
€ 1.956,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.641,56*
€ 1.953,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
43540
ab € 1.157,24*
Ähnlich
ELMAG
43533
ab € 2.123,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.