Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 543-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 543-22
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 543-22
Artikel-Nr.:
     415-elmag43031
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43031
EAN/GTIN:
     9004853430312
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Robuste und kompakte ELMAG®-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen.

Produktbeschreibung:

  • ATEX-Kennzeichnung IIB 2GD c T4 T135°C X
  • zu Wasser (max. 130° C)
  • zu Wasser (max. 130°C)
  • geeignet zu Innen und Außen (korrosionsgeschützt), Hygienebereich, Küchen, Restaurants und Stallungen
  • robust und kompakt
  • Trommel und Halterung aus Edelstahl AISI 304
  • Drehgelenk aus Edelstahl AISI 304
  • Viton-Dichtung
  • schwenkbare Konsole 40° links-rechts
  • blauer Hygieneschlauch, abriebfest (keine Schlieren), fett- und ölbeständig, verzinkte Stahlanschlüsse
  • Schlauchzuleitung 60 cm
  • Schlauchdimension: 3/4"
  • Schlauchdimension: 19x 26 mm
  • Schlauchlänge: 20 m
  • max. Arbeitsdruck: 100 bar
  • Anschluss Eingang: IG 1"
  • Anschluss Ausgang: AG 3/4"
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Edelstahl AISI 304
    max. Betriebsdruck:
    100 bar
    Typ:
    Schlauchaufroller
    Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, Elmag, flüssigeMedien, gasförmigenMedien, IndustrieAtex
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.601,84*
    € 1.709,97*
    15 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.456,38*
    € 1.709,98*
    € 4,90*
    ab € 1.603,52*
    € 1.710,00*
    Lager 415
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 1.638,96*
    € 1.931,79*
    16 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.830,62*
    € 1.944,56*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 415
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.931,79*
    € 2.298,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.900,65*
    € 2.261,77
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 1.853,14*
    € 2.205,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.759,71*
    € 2.094,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.645,88*
    € 1.958,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.638,96*
    € 1.950,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 415
    Versand: Lager 415
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 19,95*
    ab € 28,00*
    € 6,95*
    ab € 270,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43029
    ab € 618,17*
    Ähnlich
    ELMAG
    43500
    ab € 820,61*
    Ähnlich
    ELMAG
    43510
    ab € 805,78*
    Ähnlich
    ELMAG
    43030
    ab € 1.091,58*
    Ähnlich
    ELMAG
    43512
    ab € 1.202,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.