Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '543/22' für Druckluft u. Wasser 130°C, 20 m, 3/4', 100bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '543/22'
INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '543/22'
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43031
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43031
EAN/GTIN:
     9004853430312
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
    Weitere Informationen:
    Schlauchdurchmesser:
    3/4 Zoll
    Schlauch-Ø innen x außen:
    19 x 26 mm
    Schlauchlänge:
    20 m
    Max. Arbeitsdruck:
    100 bar
    Anschluss Eingang:
    IG 1'
    Anschluss Ausgang:
    AG 3/4'
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    ELMAG-Aufroller:
    Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
    Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
    ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
    Ausführung::
    - Trommel/Halterung: Edelstahl AISI 304<br/>- Drehgelenk: Ed
    Einsatzgebiet::
    - Innen und Außen (korrosionsgeschützt)<br/>- Hygienebereich
    Serienmäßig::
    - schwenkbare Konsole 40° links/rechts<br/>- Schlauchzuleitu
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.601,30*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.727,42*
    € 2.055,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.709,11*
    € 2.033,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.652,16*
    € 1.966,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.622,26*
    € 1.930,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.601,30*
    € 1.905,55
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43029
    ab € 629,34*
    Ähnlich
    ELMAG
    43500
    ab € 909,52*
    Ähnlich
    ELMAG
    43510
    ab € 893,07*
    Ähnlich
    ELMAG
    43030
    ab € 1.202,41*
    Ähnlich
    ELMAG
    43512
    ab € 1.323,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.