Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 533-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 533-21
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 533-21
Artikel-Nr.:
     415-elmag43030
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43030
EAN/GTIN:
     9004853430305
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Robuste und kompakte ELMAG®-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen.

Produktbeschreibung:

  • ATEX-Kennzeichnung IIB 2GD c T4 T135°C X
  • zu Wasser (max. 130° C)
  • zu Wasser (max. 130°C)
  • geeignet zu Innen und Außen (korrosionsgeschützt), Hygienebereich, Küchen, Restaurants und Stallungen
  • robust und kompakt
  • Trommel und Halterung aus Edelstahl AISI 304
  • Drehgelenk aus Edelstahl AISI 304
  • Viton-Dichtung
  • serienmäßig: schwenkbare Konsole 40° links-rechts
  • serienmäßig: Schlauchzuleitung 60 cm
  • blauer Hygieneschlauch, abriebfest (keine Schlieren), fett- und ölbeständig, verzinkte Stahlanschlüsse

    Technische Daten:

    • elmag43030 - 1/2", 12,7x20 mm, Eingang IG 1/2", Ausgang AG 1/2", 20 m
    • elmag43502 - 1/2", 12,7x20 mm, Eingang IG 1/2", Ausgang AG 1/2", 25 m
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Edelstahl AISI 304
    max. Betriebsdruck:
    100 bar
    Typ:
    Schlauchaufroller
    Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, Elmag, flüssigeMedien, gasförmigenMedien, IndustrieAtex
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 1.203,55*
    € 1.295,95*
    6 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 1.085,63*
    € 1.295,96*
    € 4,90*
    ab € 1.205,58*
    € 1.295,98*
    Lager 415
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 1.225,93*
    € 1.465,06*
    5 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 1.367,46*
    € 1.472,77*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 415
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.465,06*
    € 1.743,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.440,77*
    € 1.714,52
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 1.404,75*
    € 1.671,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.329,79*
    € 1.582,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.240,33*
    € 1.475,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.225,93*
    € 1.458,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 415
    Versand: Lager 415
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 19,95*
    ab € 28,00*
    € 6,95*
    ab € 270,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43029
    ab € 617,46*
    Ähnlich
    ELMAG
    43510
    ab € 810,18*
    Ähnlich
    ELMAG
    43512
    ab € 1.202,44*
    Ähnlich
    ELMAG
    43031
    ab € 1.459,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.