Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 430-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 430-32
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 430-32
Artikel-Nr.:
     415-elmag43016
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43016
EAN/GTIN:
     9004853430169
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Robuste und kompakte ELMAG®-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen.

Produktbeschreibung:

  • ATEX-Kennzeichnung IIB 2GD c T4 T135°C X
  • zu Wasser (max. 130° C)
  • zu Druckluft, Wasser (max. 130°C)
  • geeignet zu Hochdruckreinigung, Reinigung, Bewässerung und Landwirtschaft
  • robust und kompakt
  • Trommel und Halterung aus lackiertem Stahl
  • Drehgelenk aus Edelstahl AISI 304
  • Viton-Dichtung
  • serienmäßig: schwenkbare Konsole 40° links-rechts
  • serienmäßig: Schlauchzuleitung 60 cm (ausgenommen Modelle ohne Schlauch)

    Technische Daten:

    • elmag44015 - ohne Schlauch, Eingang IG 3/8", Ausgang IG 1/2"
    • elmag43480 - 3/8", 9,5x17 mm, Eingang IG 3/8", Ausgang IG 3/8", 12 m
    • elmag43016 - 3/8", 9,5x17 mm, Eingang IG 3/8", Ausgang IG 3/8", 18 m
  • Weitere Informationen:
    Material:
    lackierter Stahl
    max. Betriebsdruck:
    200 bar
    Typ:
    Schlauchaufroller
    Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, Elmag, flüssigeMedien, gasförmigenMedien, IndustrieAtex
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    7 Tage
    9
    Frei Haus
    ab € 606,66*
    € 681,36*
    6 Tage
    9
    Frei Haus
    ab € 592,67*
    € 681,37*
    € 4,90*
    ab € 606,82*
    € 681,39*
    Lager 415
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 628,65*
    € 778,60*
    5 Tage
    9
    Frei Haus
    ab € 866,02*
    € 948,19*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 415
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 778,60*
    € 926,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 757,80*
    € 901,78
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 738,86*
    € 879,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 697,83*
    € 830,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 647,27*
    € 770,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 628,65*
    € 748,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 415
    Versand: Lager 415
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 19,95*
    ab € 28,00*
    € 6,95*
    ab € 270,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43024
    ab € 348,32*
    Ähnlich
    ELMAG
    44015
    ab € 400,77*
    Ähnlich
    ELMAG
    43468
    ab € 2.080,27*
    Ähnlich
    ELMAG
    43461
    ab € 1.721,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.