Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag42317 Herst.-Nr.: 42317 EAN/GTIN: 9004853423178 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10 mm | Länge: | 57 mm | Material: | Messing | Schlüsselweite: | 21 mm | Typ: | Kupplung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schnellkupplung messing, schnellkupplung, 2-fach-Verteiler, 3-fach-Verteiler, Doppelnippel, Elmag, Gummipuffer, Kupplung, Mini-Kupplung, Schlauchtülle, Schlauchverbindungsrohr, Stecknippel, Stecktülle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 5,97* | € 8,49* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,17* | € 9,29* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,22* | € 12,92* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 12,65* | € 16,02* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,87* | € 16,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|