Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 530-73


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 530-73
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 530-73
Artikel-Nr.:
     415-elmag42250
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42250
EAN/GTIN:
     9004853422508
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Robuste und kompakte ELMAG®-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen.

Produktbeschreibung:

  • ATEX-Kennzeichnung IIB 3GD c (T5) 100°C X
  • zu AD blue
  • geeignet zu Stahlbau, Werkstätten (KFZ, LKW), Schrotthandel, Auto ..., Schiffsbau und Schweißtechnik
  • robust und kompakt
  • Trommel und Halterung aus lackiertem Stahl
  • Drehgelenk aus Messing
  • Viton-Dichtung
  • serienmäßig: schwenkbare Konsole 40° links-rechts
  • serienmäßig: Schlauchzuleitung 150 cm (ausgenommen Modelle ohne Schlauch)

    Technische Daten:

    • elmag43582 - ohne Schlauch und AG 3/8"
    • elmag43583 - 2x1/4", 6,3+6,3x13 mm, Eingang IG 3/8", Ausgang IG 3/8", 17 m
    • elmag43584 - 2x1/4", 6,3+6,3x13 mm, Eingang IG 3/8", Ausgang IG 3/8", 20 m
    • elmag42250 - 2x5/16", 8+8x15 mm, Eingang IG 3/8", Ausgang IG 3/8", 15 m
    • elmag43056 - 2x5/16", 8+8x15 mm, Eingang IG 3/8", Ausgang IG 3/8", 20 m
    • elmag43585 - 2x3/8", 9+9x16 mm, Eingang IG 3/8", Ausgang IG 3/8", 15 m
  • Weitere Informationen:
    Material:
    lackierter Stahl
    max. Betriebsdruck:
    20 bar
    Typ:
    Schlauchaufroller
    Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 20bar 15m, schlauch trommel, elmag schlauchabroller, Elmag, flüssigeMedien, gasförmigenMedien, IndustrieAtex
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,90*
    ab € 720,66*
    € 801,46*
    5 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 729,94*
    € 808,54*
    4 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 749,07*
    € 832,40*
    3 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 776,99*
    € 859,23*
    Lager 415
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 752,39*
    € 923,43*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 415
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 923,43*
    € 1.098,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 902,76*
    € 1.074,28
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 880,20*
    € 1.047,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 829,77*
    € 987,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 769,94*
    € 916,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 752,39*
    € 895,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 415
    Versand: Lager 415
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 19,95*
    ab € 28,00*
    € 6,95*
    ab € 270,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43582
    ab € 571,45*
    Ähnlich
    ELMAG
    43585
    ab € 781,19*
    Ähnlich
    ELMAG
    43050
    ab € 599,95*
    Ähnlich
    ELMAG
    43588
    ab € 1.055,19*
    Ähnlich
    ELMAG
    43715
    ab € 919,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.