Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Druckluftschlauch-Set Ø 9x15 mm, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PVC Druckluftschlauch-Set Ø 9 x 15 mm, 10 m
PVC Druckluftschlauch-Set Ø 9 x 15 mm, 10 m
Artikel-Nr.:
     415-elmag42102
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42102
EAN/GTIN:
     9004853421020
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Produktbeschreibung:

  • blau transparenter PVC-Schlauch mit Polyester-Kreuzgewebeeinlage
  • weitgehend öl- und benzinbeständig, lebensmitteltauglich, silikonfrei, UV-beständig
  • durch das verschiebungsfeste Synthesegewebe eignet sich der Schlauch besonders zu den Durchfluss von Druckluft und flüssigen Medien unter Beachtung der europäischen Richtlinie: gem. EU 2007 - 19 - EC und EU 10 - 2011 (1) A-B-C, gem. DIN EN ISO 5775: 2008 und DIN EN ISO 5774
  • TÜV-geprüft in Anlehnung an: DIN 24951 Teil 2-4-82 - DIN 20024-2-87, DIN 20018 T1-T4-6-91 - DIN 53530-81

Lieferumfang:

  • 10 m blau transparenter PVC-Schlauch mit Polyester-Kreuzgewebeeinlage
  • Stahlkupplung
  • Stecktülle
Weitere Informationen:
Durchmesser:
9 x 15 mm
Länge:
10 m
Material:
PVC
max. Betriebsdruck:
15 bar
Typ:
Druckluftschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 38,48*
€ 50,88*
7 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 39,99*
€ 51,29*
Lager 415
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 39,72*
€ 55,20*
6 Tage
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,96*
€ 58,45*
5 Tage
10
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 66,21*
€ 83,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 110,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42103
ab € 37,27*
Ähnlich
ELMAG
42100
ab € 31,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.