Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Spiralschlauch-Set RILSAN, Ø 6 x 8 mm, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluftschlauch-Set high-flex Ø 8 x 13 mm, 10 Meter
Druckluftschlauch-Set high-flex Ø 8 x 13 mm, 10 Meter
Artikel-Nr.:
     415-elmag42101
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42101
EAN/GTIN:
     9004853421013
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Spiralschlauch
spiralschlauch 10 bar 10 meter
druckluftspiralschlauch 10m

Lieferumfang:

  • PA-Spiralschlauch Ø 6 x 8 mm, 10 m
  • EURO-NORM-Kupplung
  • Stecker (Messing, vernickelt)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5 x 8 mm
Länge:
10 m
Material:
RILSAN
Weitere Suchbegriffe: spiralschlauch, Druckluftschlauch-Set, Elmag, PA-Spiralschlauch, PU-Spiralschlauch, PVCDruckluftschlauch, Schlauchverbindungsstück, T-Abzweiger, Verschlußstopfen, Y-Abzweiger
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 29,29*
€ 39,23*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 30,24*
€ 39,43*
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 33,17*
€ 46,70*
7 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 52,46*
€ 66,74*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 93,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
41107
ab € 3,22*
Ähnlich
ELMAG
41112
ab € 3,68*
Ähnlich
ELMAG
41102
ab € 2,22*
Ähnlich
ELMAG
41105
ab € 48,38*
Ähnlich
ELMAG
41110
ab € 61,21*
Ähnlich
ELMAG
41100
ab € 34,22*
Ähnlich
ELMAG
41106
ab € 66,14*
Ähnlich
ELMAG
41111
ab € 79,53*
Ähnlich
ELMAG
41101
ab € 48,39*
Ähnlich
ELMAG
42155
ab € 0,84*
Ähnlich
ELMAG
42156
ab € 1,13*
Ähnlich
ELMAG
42103
ab € 37,10*
Ähnlich
ELMAG
42122
ab € 2,41*
Ähnlich
ELMAG
42107
ab € 3,08*
Ähnlich
ELMAG
42108
ab € 4,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.